イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クランプ&ストッパー ストラップU型 BJ163 BJ163-24315
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08201168
品番
BJ163-24315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,200
・色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)
3.85
B
66
タイプ
フェノール樹脂製
F
20
D
282
C
40
E
26
G
10
許容締付トルク(N・m)
320
クランプ力(N)
【突出量】27100〜54300