友定建機
友定建機の バッテリー・充電器
友定建機の バッテリー
バッテリートロウェル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08201719
品番
TBT-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
握りやすいグリップ。6段階スピードコントロール。伸縮可能ハンドル。ハンドル取り外し可能。
用途
友定建機 バッテリートロウェルTBT-38専用バッテリーです。
セット内容
本体×1・バッテリー×2・充電器×1・スムージングディスク×1・プラディスク×1
質量(kg)
約5.0(ハンドル含む)
定格電圧(V)
21
ハンドル長さ(mm)
全長1080〜1550
バッテリー容量(Ah)
4
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
80〜200
消費電力量(Wh)
定格電力:84