※注意※こちらの商品画像はHD2-64bになります

HD2-84b サヤ管式2連はしご HD2-b 長谷川工業 08201947 HD2-84b サヤ管式2連はしご HD2-b 長谷川工業 08201947 HD2-84b サヤ管式2連はしご HD2-b 長谷川工業 08201947 HD2-84b サヤ管式2連はしご HD2-b 長谷川工業 08201947 HD2-84b サヤ管式2連はしご HD2-b 長谷川工業 08201947

サヤ管式2連はしご HD2-b

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08201947 品番 HD2-84b
参考基準価格(税別)¥180,500 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

材質アルミ/アルマイト 質量(kg)20.9 規格軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定 全長(m)8.44 踏ざん踏面幅(mm)43 踏ざん間隔(mm)335 正面踏ざん有効幅(mm)上はしご333/下はしご347 縮長(m)4.76 使用角度(°)75 外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご399 最大使用質量(kg)100
注意
※安全ベルトは、オプション品になりますので付属されておりません。
※長尺物(3m以上)は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする