MKP-Y 蛍光ペン モノタロウ 08202234 MKP-Y 蛍光ペン モノタロウ 08202234 MKP-Y 蛍光ペン モノタロウ 08202234 MKP-Y 蛍光ペン モノタロウ 08202234 MKP-Y 蛍光ペン モノタロウ 08202234

蛍光ペン

(75件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08202234 品番MKP-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

発色がキレイな蛍光ペンです。感熱紙・ノンカーボン紙にも対応しています。

線幅(mm)1.0〜3.0 インク色イエロー 用途筆記具として 材質PP 全長(mm)135 質量(g)8 最大径(Φmm)10 インク水性インク 商品タイプ使い切り本体
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08202234 MKP-Y 06419323 WA-SC 91 蛍コート80 トンボ鉛筆 蛍コート80 トンボ鉛筆 1本 59 税込65 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:167

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 75
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08202216
2024-02-03
用途:
勉強、学習、記録時
建設業・工事業

インクの薄さがちょうどよい。
濃ゆすぎないというか、程よい感じで、気に入りました。
他の色が欠品していたので、全色入荷していただけるとうれしいです。
お安いのに、これはすばらしい商品です。

対象商品:
08202295
2024-02-15
用途:
資料のマーキング

紙との接地面との角度を合わせるのが難しく失敗するとかすれる、おかしなとこにマークしてしまいます。ゼ〇ラのはそんなこと意識したこともなかった。多分 角度というか、芯が硬めなんだと思います。私感では色が濃すぎて、下の文字が見にくいです。次は買わないです。

対象商品:
08202216
2024-01-28
用途:
メモ
教育・研究機関

安価なマーカーですが,濃すぎることもなく使いやすいと思います.

対象商品:
08202216
2024-01-27
用途:
事務用に

カレンダーに予定を入れたり、明細書や見積書にアンダーラインを入れたら大評判です。

対象商品:
08202259
2024-01-15
用途:
事務作業に

発色もきれいで使い切りならこちらの商品で十分に満足です。
事務所内では、黄色の次にグリーンやピンクが人気です。

対象商品:
08202216
2023-11-20
用途:
事務作業時
株式会社エスエス油設 様 (サービス業)

シンプルでお値段が安いのが大変うれしいです。
マーカーを引くだけなので、発色さえ問題なければ
安く使えることに大満足です。

対象商品:
08202234
2023-11-06
用途:
事務所類のマーキング用

無駄がなく使用感も問題ありません。色のバリエーションを増やしてほしいです。

対象商品:
08202216
2024-01-31
用途:
事務作業
製造業

この値段で、このクオリティーは満足。
でも、今回注文するときはバリエーションが3色になっていたので、星は4つです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする