キトー電気チェーンブロック キトーセレクト EX/EXC(3相200V・220V)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08203155 品番 EX10S
参考基準価格(税別)¥168,340 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

・高速0.300m/s〜0.358m/s(18m/min〜21.5m/min)の昇降速度・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ・過巻防止装置付・小形軽量質量わずか21.5kg・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)・低騒音設計・高頻度形インターロック付きコンタクタ採用・豊富なアクセサリー

タイプ1速形 定格荷重(kg)100 昇降速度(m/s)0.300(50Hz)/0.358(60Hz) 標準揚程(m)3 フック間最小距離(mm)285

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする