キトー電気チェーンブロック キトーセレクト ED/EDH/EDC(単相100V)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08203207 品番 ED48S-15
参考基準価格(税別)¥285,010 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

・超高速0.112m/s〜0.400m/s(6.7m/min〜24m/min)の昇降速度・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ・メカニカルブレーキ付・過巻防止装置付・小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)・豊富なアクセサリー・昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形)・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付

タイプ1速形 定格荷重(kg)480 昇降速度(m/s)0.112 標準揚程(m)15 モータ出力(W)600 フック間最小距離(mm)535

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする