曜日別特売
ER2M003IH-IS-6 キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (電気トロリ結合式・巻上2速インバータ・横行2速インバータ) KITO(キトー) 08203469

キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (電気トロリ結合式・巻上2速インバータ・横行2速インバータ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格荷重(kg)250標準揚程(m)6巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)低速:0.0435、高速:0.261注文コード08203469品番ER2M003IH-IS-6
参考基準価格(税別)¥645,490販売価格(税込)¥681,780
販売価格(税別)
619,800

・過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く)・インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED・高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵)・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応

タイプ巻上:2速インバータ(高速基準)、横行:2速インバータ(標準速基準)定格荷重(kg)250標準揚程(m)6巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)低速:0.0435、高速:0.261横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)低速:0.0667、高速:0.4ボタン数押ボタン:5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする