キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (電気トロリ結合式・巻上2速インバータ・横行2速インバータ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格荷重(kg)490 標準揚程(m)4 巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)低速:0.0125、高速:0.075 注文コード08203478 品番ER2M004IL-IS-4
参考基準価格(税別)¥595,540 販売価格(税込) ¥626,780
販売価格(税別)
569,800
この商品は定格荷重・標準揚程・巻上げ速度など32種類から選べます 他の種類を見る

・過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く)・インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED・高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵)・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応

タイプ巻上:2速インバータ(低速基準)、横行:2速インバータ(標準速基準) 定格荷重(kg)490 標準揚程(m)4 巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)低速:0.0125、高速:0.075 横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)低速:0.0667、高速:0.4 ボタン数押ボタン:5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする