キトーチェーンブロック CX形

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08203907 品番 CX010L
参考基準価格(税別)¥66,940 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

・小形、軽量、シンプルデザイン。・一体形アルミボディ構造採用で質量わずか2.4kg。・携帯性抜群、しかも手引力が小さく作業がスムーズです。・フックのふところが広く、用途の幅がいっそう広がります。・過度な負荷の巻上げを防止するオーバーロードリミッター付き。・フック間最小距離217mm。・強力ロードチェーン。・耐食性に優れたSUS304を採用したハンドチェーン。

質量(kg)7.3 定格荷重(kg)1000 標準揚程(m)2.5 ハンドチェーン標準長さ(二つ折り)(m)2.5 巻上平均手動力(N)193 荷造質量(kg)7.6 ロードチェーン線径(mm)×掛数4.3×2 揚程1m増し増加質量(kg)1.8 荷を1m巻上げるに要するハンドチェーンのけん引長さ(m)85.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする