EE010-5 エイトスリング EE形 KITO(キトー) 08204038

エイトスリング EE形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
最大使用荷重(t)1
スリング長さL(m)5
スリング幅(mm)75
内容量1個注文コード08204038品番EE010-5
参考基準価格(税別)¥11,550販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・芯糸に強力ポリエステルを使用した、強度・耐久性に優れたスリングです。・荷重をうけるボディ部は柔軟性に富んだ独特の2重構造ですから、幅広い荷姿にも自在になじみます。・強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。

種別両端アイ形最大使用荷重(t)1スリング長さL(m)5スリング幅(mm)75アイの長さ(mm)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする