キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(電気トロリ結合式・巻上1速・横行1速)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08205061 品番 ER2M050S-S-4
参考基準価格(税別)¥1,246,540 販売価格(税込) ¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000

・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED・高性能/高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応

タイプ巻上:1速標準速、横行:1速標準速 定格荷重(kg)5000 標準揚程(m)4 巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.0483/0.0583 横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.333/0.4 ボタン数押ボタン:5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする