曜日別特売
11V9 【オーダー】CBNホイール ノーブランド 08205933

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

11V9 【オーダー】CBNホイール ノーブランド 08205933
11V9 【オーダー】CBNホイール ノーブランド 08205933

【オーダー】CBNホイール

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送23日以内出荷とは
外径(Φmm)150
ボディー厚さT(mm)35
内容量1枚注文コード08205933品番11V9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
外径(Φmm)150ボディー厚さT(mm)35穴径(Φmm)25.4~32粒度140~325砥粒CBN結合剤BW(湿式)、BD(乾式)結合度L(軟)、N(中)、P(硬)サービス分類オーダー・加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする