軽中量ラック 200kg 単体 高さ1200mm

(10件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送 1年間返品保証地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08206904 品番 TS4445-3T
販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ボルトレス。
錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。
ベース付きだから、床を傷つけません。

耐荷重(kg/段)200 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×450×1200 棚段数(段)3 ホワイトグレー 用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。 付属品支柱×4、棚板×3、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×4、ベース×4 質量(kg)31 高さ(mm)1200 材質(本体)スチール タイプ単体 奥行(mm)450 間口(mm)1200 板厚(mm)天地板:60、棚板:35 棚段数3 安全荷重(kg)1000(1台当たり) 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)40 総耐荷重(kg)1200 均等耐荷重(kg/台)1200 有効内寸法(間口×奥行)(mm)1116×423 棚板内寸・間口(mm)1116 棚板内寸・奥行(mm)423 均等耐荷重(kg/段)200
取扱説明書:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※別途運賃が発生する可能性があります。
※チャーター便は950kgを超えた場合可能性あり。チャーターの場合は、都度個別連絡いたします。
※混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:307

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08206877
2024-05-13
用途:
資材の整理
株式会社テラダ 様 (製造業)

材料を整理するために購入しました。しっかりしているので、材料を積み上げても安心していられます。

対象商品:
08206861
2020-11-08
用途:
部品整理
その他業種

高さ1200は一人で組み立てできました。ちなみに、高さ違いは連結できません。まぁドリルで加工できる方は別ですが。プラスチックハンマーは必ず必要です。高さが変更できて高さ仕様変更簡単です。モノの対局に位置します。モノタロウ中量ラックはモノタロウブランドの最高傑作!

対象商品:
08206974
2019-07-26
用途:
商品を在庫するために使用しています
ファーイーストコーポレーション 様 (卸売・小売業)

品物は良いですが組み立てるときに一人だと少し手こずりました

対象商品:
08206974
2018-11-30
用途:
アルミ材の材料整理棚

思ったより簡単に組み立てができ、材料置き場として十分強度はあります。

対象商品:
08206965
2018-09-21
用途:
工具の整理棚
サービス業

組み立てが簡単で丈夫です!横に増設も出来るので便利です。

対象商品:
08206904
2015-10-29
用途:
工具等の保管棚

組立も簡単で申し分ありません!
今でも十分安いですが、もう少し安ければもっと求めやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
08206931
2015-04-17
用途:
倉庫の荷物を整理するのに利用。

今回、耐荷重200kgを注文したが思った以上にしっかりしていて満足している。

対象商品:
08206904
2011-10-09
用途:
車内の道具棚
高橋舶用サービス 様

組立が簡単で頑丈な作りの為、車内の道具整理に役立っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03
質問:
棚1段で200kgまでのせられるのでしょうか。
回答:
耐荷重は棚1段あたり最大200kg(等分布平均荷重)となります。
2021-01-22
質問:
棚板のみの取り扱いはありますか。
回答:
棚板のみの販売はございません。1段分の棚板と棚受のセット販売となります。

モノタロウ 軽中量 棚板 棚受2本付
注文コード:08210605 品番:MC0930-TU
https://www.monotaro.com/p/0821/0605/
2021-01-22

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする