用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。耐荷重(kg/段)200外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×450×1200棚段数(段)3色ホワイトグレー付属品支柱×4、棚板×3、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×4、ベース×4質量(kg)39高さ(mm)1200材質(本体)スチールタイプ単体奥行(mm)450間口(mm)1500板厚(mm)天地板:60、棚板:35棚段数3安全荷重(kg)1000(1台当たり)棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40総耐荷重(kg)1200均等耐荷重(kg/台)1200有効内寸法(間口×奥行)(mm)1416×423棚板内寸・間口(mm)1416棚板内寸・奥行(mm)423均等耐荷重(kg/段)200