※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS4360-3R 軽中量ラック 200kg 連結 高さ1200mm モノタロウ 08207001 TS4360-3R 軽中量ラック 200kg 連結 高さ1200mm モノタロウ 08207001 TS4360-3R 軽中量ラック 200kg 連結 高さ1200mm モノタロウ 08207001

軽中量ラック 200kg 連結 高さ1200mm

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送 1年間返品保証地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08207001 品番 TS4360-3R
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ボルトレス。
錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。
ベース付きだから、床を傷つけません。

総耐荷重(kg)1200 耐荷重(kg/段)200 ホワイトグレー 棚段数(段)3 間口(mm)860 奥行(mm)600 高さ(mm)1200 棚板内寸・間口(mm)816 棚板内寸・奥行(mm)573 質量(kg)26 材質(本体)スチール 用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。 付属品支柱×2、棚板×3、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×4、ベース×2 タイプ連結 板厚(mm)天地板:60、棚板:35 棚段数3 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)40 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×600×1200 外寸法・奥行(mm)600 均等耐荷重(kg/台)1200 有効内寸法(間口×奥行)(mm)816×573 外寸法・間口(mm)900 均等耐荷重(kg/段)200
取扱説明書:
注意
※こちらは連結用の商品となります。連結用のみ単体ではご使用できません。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※別途運賃が発生する可能性があります。
※チャーター便は950kgを超えた場合可能性あり。チャーターの場合は、都度個別連絡いたします。
※混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:307

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08207001
2018-03-13
用途:
倉庫
卸売・小売業

説明が不親切。 本体3台分購入したつもりが支柱が2本ずつなので2台+不要な棚板になってしまいました。  似た商品が沢山掲載されているので一目でアップグレードパーツである事がわかる工夫と配慮をお願いします。

MonotaROからの回答

このたびは誠に申し訳ございませんでした。
ご意見は真摯に受け止めお客様サービスの向上に努めてまいります。
貴重なご意見ありがとうございました。

対象商品:
08207087
2012-05-12
用途:
工具などの棚として
ジュンクラフトワークス 様

自分も本体だと思って購入しましたが組み立てる時に脚が二本しかなく、確認したら連結だとわかりました。
紛らわしいので掲載を分けてくれれば間違えないとおもいますが、とても不親切です

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、商品情報がわかりにくく、ご迷惑をおかけいたしまして大変申し訳ございませんでした。

注意事項欄に、連結商品である旨を記載いたしました。今後とも品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする