軽中量ラック 200kg 単体 高さ1500mm

(13件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送 1年間返品保証地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08207132 品番 TS5430-4T
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
耐荷重(kg/段)200 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×300×1500 棚段数(段)4 ホワイトグレー 付属品支柱×4、棚板×4、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×6、ベース×4 質量(kg)33 高さ(mm)1500 タイプ単体 奥行(mm)300 間口(mm)1200 板厚(mm)天地板:60、棚板:35 棚段数4 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)40 総耐荷重(kg)1200 均等耐荷重(kg/台)1200 有効内寸法(間口×奥行)(mm)1116×273 棚板内寸・間口(mm)1116 棚板内寸・奥行(mm)273 均等耐荷重(kg/段)200
取扱説明書:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※別途運賃が発生する可能性があります。
※チャーター便は950kgを超えた場合可能性あり。チャーターの場合は、都度個別連絡いたします。
※混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:307

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-02
用途:
飲料の収納
株式会社 邦拓建設 様 (建設業・工事業)

買い置きの飲料をストック用の棚として購入しました。
隙間サイズにピッタリで整理整頓できました。
慣れない私には、組み立てにちょっと苦戦しましたが、何とか組み立てできました。

対象商品:
08207114
2020-10-22
用途:
収納
飲食業

落ち着いた色味で、思っていたよりしっかりしていて大満足です

対象商品:
08207105
2019-12-26
用途:
在庫棚
あなざわ歯科 様 (医療・福祉・介護関連業)

医院の裏の廊下が狭いのですが奥行きがそこまでないので邪魔にならず、重いものもおけるので重宝しています

対象商品:
08207141
2019-09-03
用途:
整理棚

とてもしっかりとした棚です
天板の高さ変更も楽にできます

対象商品:
08207105
2018-12-13
用途:
物置の中の棚板として
羽野歯科医院 様

一人で組み立てようとしたけど、無理でした。二人は必要です。物はとてもよく、価格的にも安価です。有難うございました。

対象商品:
08207193
2018-07-10
用途:
在庫品の保管
有限会社山田製作所 様

組立も簡単で仕上がりも良いです。非常にコストパフォーマンスの高い商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
08207123
2018-04-19
用途:
倉庫の整理
電気・ガス・熱供給・水道業

ビス関係一切使わずハンマーだけ非常に簡単に組み立て完了しました

対象商品:
08207211
2022-10-17
用途:
資材の整理
米沢ヤクルト販売株式会社 様 (卸売・小売業)

1 棚板2枚 角変形 別な1枚は平面に小さなへこみあり
配送の問題か? 梱包の問題?(ダンボールが薄い)
2 組み立て説明書が理解しずらい・・組み立てに時間がかかる。
 詳細な説明書・動画などがあれば

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03
質問:
棚1段で200kgまでのせられるのでしょうか。
回答:
耐荷重は棚1段あたり最大200kg(等分布平均荷重)となります。
2021-01-22
質問:
棚板のみの取り扱いはありますか。
回答:
棚板のみの販売はございません。1段分の棚板と棚受のセット販売となります。

モノタロウ 軽中量 棚板 棚受2本付
注文コード:08210605 品番:MC0930-TU
https://www.monotaro.com/p/0821/0605/
2021-01-22

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする