軽中量ラック 200kg 単体 高さ2400mm

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送 1年間返品保証地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08207857 品番 TS8430-6T
販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ボルトレス。
錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。
ベース付きだから、床を傷つけません。

耐荷重(kg/段)200 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×300×2400 棚段数(段)6 ホワイトグレー 用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。 付属品支柱×4、棚板×6、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×10、ベース×4 質量(kg)47 高さ(mm)2400 材質(本体)スチール タイプ単体 奥行(mm)300 間口(mm)1200 板厚(mm)天地板:60、棚板:35 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)40 総耐荷重(kg)1200 有効内寸法(間口×奥行)(mm)1116×273 棚板内寸・間口(mm)1116 棚板内寸・奥行(mm)273 均等耐荷重(kg/段)200
取扱説明書:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※別途運賃が発生する可能性があります。
※チャーター便は950kgを超えた場合可能性あり。チャーターの場合は、都度個別連絡いたします。
※混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:308

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08207927
2022-04-19
用途:
書類整理
建設業・工事業

組立を一人で行ったが、何とか出来た。
しっかりしていて、整理するには申し分ない。

対象商品:
08207866
2018-01-08
用途:
倉庫の整理

安価で組み立てもしやすく、必要十分な強度もあるので満足しています。
ただ、壁や床に固定するときL型の金具を使うのですが、専用のものがあると良いと思いました。

対象商品:
08207866
2014-03-19
用途:
アルミ枠の整理

商品はとてもしっかりしていて良かったです。価格も安いと思いますが、今回の使用目的には棚が余ってしまいました。できれば棚数を選択できたら大満足でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03
質問:
棚1段で200kgまでのせられるのでしょうか。
回答:
耐荷重は棚1段あたり最大200kg(等分布平均荷重)となります。
2021-01-22
質問:
棚板のみの取り扱いはありますか。
回答:
棚板のみの販売はございません。1段分の棚板と棚受のセット販売となります。

モノタロウ 軽中量 棚板 棚受2本付
注文コード:08210605 品番:MC0930-TU
https://www.monotaro.com/p/0821/0605/
2021-01-22

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする