※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBL-73L5-S 中量ラック 300kg 単体 高さ2100mm モノタロウ 08208295 MBL-73L5-S 中量ラック 300kg 単体 高さ2100mm モノタロウ 08208295 MBL-73L5-S 中量ラック 300kg 単体 高さ2100mm モノタロウ 08208295 MBL-73L5-S 中量ラック 300kg 単体 高さ2100mm モノタロウ 08208295 MBL-73L5-S 中量ラック 300kg 単体 高さ2100mm モノタロウ 08208295 MBL-73L5-S 中量ラック 300kg 単体 高さ2100mm モノタロウ 08208295

中量ラック 300kg 単体 高さ2100mm

(22件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送 1年間返品保証地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)955 奥行(mm)910 ライトグリーン 注文コード08208295 品番MBL-73L5-S
販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は間口・奥行・色など35種類から選べます 他の種類を見る

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。
棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。
2台目からは柱が兼用でき、経済的です。
棚板は1段当たり2〜3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。
一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。
独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。
柱は座屈やネジレに強いC型断面

耐荷重(kg/段)300 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)955×910×2100 棚段数(段)5 ライトグリーン 付属品支柱×4、棚板×15、ベースプレート×4、間口桟×4、棚受×6、奥行桟×4、セーフティーピン×16 仕様ボルトレス 質量(kg)88 高さ(mm)2100 タイプ単体 奥行(mm)910 間口(mm)955 板厚(mm)天地板:70、棚板:40 棚段数5 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)55 総耐荷重(kg)2000 均等耐荷重(kg/台)2000 均等耐荷重(kg/段)300
取扱説明書:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※別途運賃が発生する可能性があります。
※チャーター便は950kgを超えた場合可能性あり。チャーターの場合は、都度個別連絡いたします。
※混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08208313
2025-02-18
用途:
倉庫内の整理整頓
農・林・水産業

1人で組み立てられるのでそこが良かった。
ラックを連結したため支柱が2本余ってます。こうした無駄が省ける注文システムを構築してほしい

2025-02-14
用途:
現場事務所2S
埴渕鉄工株式会社 様

安いし君上がった感もしっかりしていていい感じ。
ただ、棚板が1枚曲がっていたので☆三つ。

対象商品:
08246244
2022-08-08
用途:
商品、在庫収納
サービス業

しっかりとした作り、安定感があり安心して商品在庫を置けます。

1人が参考にしています
対象商品:
18508622
2020-06-10
用途:
布団収納
農・林・水産業

布団の幅にぴったりで出し入れも簡単なのでよい。多様に使えるので便利

対象商品:
08208261
2024-04-12
用途:
部品保管棚
製造業

写真は、5段棚になっていますが、実際は3段しか使用出来ない。
中量ラック棚受けがない為、中板はあるが5段に出来ないのは、ユーザーにとって
余分な中板を買ってしまったと思いました。
 ユーザーが欲しいものと、書いてありますとかは、今後の注文のやり方を改善願います。

2人が参考にしています
2020-05-01
用途:
倉庫の物品格納に。頑丈です。
製造業

モノタロウブランド全品15%キャンペーン時に、奥行き700mmのホワイトグレーの単体ラックと、増連ラックを購入しました。
ベースの下に2x4の木材を取り付けたかったのでベース板金に小さな穴を2個開け、ステンコースレッドで固定しました。最初から取り付け穴を複数個開けておいてもらえると有難いです。
フレームはプラハンマー1本で組み立て可能とのことでしたが、勘合部が奥までなかなか入らず、ロックピンの挿入が結構困難でした。最終的に、長さ80cmくらいの2x4の木材で叩くのが一番簡単に入りました。
組み立てには順番があり、取説通り、奥行き桟を先に取り付け、その後に間口桟を取り付けないと組み立てできません。
棚板は最上段、中段、最下段ともに各段共通で、同じ物が5段分供給されます。奥行き700mmの場合、各段は奥行き220mmの棚板3枚で構成されています。
組み立て後は堅牢で、外観、強度ともに満足しています。ただし商品写真のように最上段と最下段を含めて5段なので、丈が2100mmでは棚の間隔が開き過ぎます。棚受けは3段分、6本しか供給されません。
最上段を下げ、最下段を上げて普通の棚として効率的に使うために、オプションの棚受けを発注中です。棚受けは最初から5段分、合計10本を同梱しても良いのではと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
08208313
2018-10-30
用途:
物置の整理棚
赤帽 スペーシア運送 様

プラスチックハンマー 1個で簡単に組み立てられる便利です

対象商品:
18508568
2018-04-30
用途:
材料の仕分け棚
甲南電設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

とてもしっかりしていて、丈夫でなんでもおけますよ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03
質問:
棚板のみの取り扱いはありますか。
回答:
棚板のみの取り扱いはございません。棚板と棚受のセットでの販売となります。
モノタロウ 中量ラック 棚板 300kg用 棚受2本付
https://www.monotaro.com/g/00132205/
1人が参考にしています
2021-01-22
質問:
棚受のみの取り扱いはありますか。
回答:
下記でございます。
モノタロウ 中量ラック 棚受 300kg・500kg用 2本組
https://www.monotaro.com/g/00195358/
2021-01-22
質問:
部品のバラ売りはありますか。
回答:
下記にご案内いたします。

モノタロウ 中量ラック 棚受 300kg・500kg用 2本組
https://www.monotaro.com/g/00195358/

モノタロウ ラック 中量タイプ用 間口桟4本 セーフティピン付
https://www.monotaro.com/g/00132204/
※ライトグリーン

モノタロウ 中量ラック用 間口桟4本 セーフティピン付
https://www.monotaro.com/g/03063401/
※ホワイトグレー

モノタロウ 中量ラック用 奥行桟4本 セーフティピン付
https://www.monotaro.com/g/00132203/
※ライトグリーン

モノタロウ 中量ラック用 奥行桟4本 セーフティピン付
https://www.monotaro.com/g/04155838/
※ホワイトグレー

モノタロウ 中量ラック 支柱 2本セット ベース付
https://www.monotaro.com/g/00132202/
1人が参考にしています
2021-01-22
質問:
棚1段で300kgまでのせられるのでしょうか。
回答:
耐荷重は棚1段あたり最大300kg(等分布平均荷重)となります。
1人が参考にしています
2021-01-22

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする