中量ラック 300kg 単体 高さ2400mm

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送 1年間返品保証地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08208444 品番 MBL-83K6-S
販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。
棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。
2台目からは柱が兼用でき、経済的です。
棚板は1段当たり2〜3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。
一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。
独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。
柱は座屈やネジレに強いC型断面
ベース付きだから、床を傷つけません。
ベース付きだから、床を傷つけません。

耐荷重(kg/段)300 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)955×700×2400 棚段数(段)6 ライトグリーン 付属品支柱×4、棚板×18、ベースプレート×4、間口桟×4、棚受×8、奥行桟×4、セーフティーピン×16 質量(kg)89 高さ(mm)2400 タイプ単体 奥行(mm)700 間口(mm)955 板厚(mm)天地板:70、棚板:40 棚段数6 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)55 均等耐荷重(kg/段)300
取扱説明書:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※別途運賃が発生する可能性があります。
※チャーター便は950kgを超えた場合可能性あり。チャーターの場合は、都度個別連絡いたします。
※混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:311

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18509006
2022-04-01
用途:
道具の整理
Garage Bee 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

スチールの棚を探してて。高さ幅選べて
色も選べ、強度もありとても安いし大満足です。

対象商品:
08208471
2017-04-25
用途:
商品の保管
有限会社 マムアンドポップス 様 (卸売・小売業)

組み立てる際、無反動プラスチックハンマーがあれば捗ります。
かなり丈夫な素材です。嵌め込み部の位置さえ合わせば、手加減なしで叩き込めます。

対象商品:
08208487
2016-02-04
用途:
倉庫内物品の保管

多少組み立てにコツというか、気を使うところはありますが、いたって簡単です。今回の2400Hぐらいになると一人では難しいですが、過去に購入した1800H、2100Hなら一人でも組み立てられました。
300Kgに近い重量を載せることはまずありませんが、しっかりとしていて信頼できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
1人が参考にしています
2023-03-03
質問:
ベースにアジャスター等付いて水平調整等出来ますか
回答:
水平調整は出来ません。
2021-01-22
質問:
棚板のみの取り扱いはありますか。
回答:
棚板のみの取り扱いはございません。棚板と棚受のセットでの販売となります。
モノタロウ 中量ラック 棚板 300kg用 棚受2本付
https://www.monotaro.com/g/00132205/
2021-01-22
質問:
棚受のみの取り扱いはありますか。
回答:
下記でございます。
モノタロウ 中量ラック 棚受 300kg・500kg用 2本組
https://www.monotaro.com/g/00195358/
2021-01-22
質問:
アジャスター等が付いていて水平調整ができるようになっていますか。
回答:
水平調整は出来ません。
2021-01-22
すべてのFAQを表示する

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする