スターノブ STK STK60N

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08208475 品番STK60N
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。

その他【Lf】22 材質(本体)ポリプロピレン H37 質量(g)40 タイプフェノール樹脂製 D63 S16 D122 取付部めねじ MM12×1.75 ねじの呼びM12 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする