スターノブ STK STK40-35N

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08208500 品番STK40-35N
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。

L35 材質(本体)ポリプロピレン H27 質量(g)28 タイプフェノール樹脂製 D40 S12 D117 取付部おねじ MM8×1.25 ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする