中量ラック 500kg 単体 高さ1800mm

(6件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送 1年間返品保証地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08208611 品番 MBH-63L5-S
販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。
棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。
2台目からは柱が兼用でき、経済的です。
棚板は1段当たり2〜3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。
一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。
独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。
柱は座屈やネジレに強いC型断面

耐荷重(kg/段)500 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)955×910×1800 棚段数(段)5 ライトグリーン 付属品支柱×4、棚板×15、ベースプレート×4、間口桟×4、棚受×6、補強桟×15、奥行桟×4、セーフティーピン×16 質量(kg)104 高さ(mm)1800 タイプ単体 奥行(mm)910 間口(mm)955 板厚(mm)天地板:70、棚板:40 棚段数5 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)55 均等耐荷重(kg/段)500
取扱説明書:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※別途運賃が発生する可能性があります。
※チャーター便は950kgを超えた場合可能性あり。チャーターの場合は、都度個別連絡いたします。
※混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:313

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-26
用途:
ガレージの荷物整理
サービス業

組み立て要領書を見つけるまでなやみましたが、要領書をみれば1時間かからずに簡単に組み立てられました。プラハンマーがあると楽勝です。

対象商品:
18510923
2024-02-26
用途:
製品置き

400Kgの物を置いてみた。
4本の柱サイズUPをした方が安心する。

1人が参考にしています
対象商品:
08208627
2022-11-13
用途:
倉庫の整理に
飲食業

商品が届いたときは、こりゃ大変だなって思いましたが、実際組み立ててみると
とても簡単でした。1人では厳しいかと思われますが、できないことはないと思います。プラスチックハンマーか、木ハンがあれば全て上手くいきます。

対象商品:
08208645
2020-07-19
用途:
自動車(トラック)内に作業車として使用しています。
有限会社ラン 様 (建設業・工事業)

まだトラックがないので、仕様していませんが、組み立ては簡単でありそうです。

対象商品:
08208654
2019-12-20
用途:
内装床仕上・OAフロア等の道具、材料の倉庫での収納
建設業・工事業

組み立ても簡単で丈夫です。
とても重宝しております。

対象商品:
08208636
2010-08-12
用途:
材料のストック
宮本清志漁具株式会社 様

丈夫でよいです。安価なものは直ぐに曲がったりたわんだりしますのでこのぐらいの物だと安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03
質問:
棚板のみの取り扱いはありますか。
回答:
棚板のみの取り扱いはございません。棚板と棚受のセットでの販売となります。

モノタロウ 中量ラック 棚板 500kg用 棚受2本付
https://www.monotaro.com/g/00138256/

モノタロウ 中量棚板500kg用 棚受2本付 補強桟2本付
https://www.monotaro.com/g/04581335/

モノタロウ 中量棚板500kg用 棚受2本付 補強桟3本付
https://www.monotaro.com/g/04581336/
2021-01-22
質問:
部品のバラ売りはありますか。
回答:
下記にご案内いたします。

モノタロウ 中量ラック 棚受 300kg・500kg用 2本組
https://www.monotaro.com/g/00195358/

モノタロウ ラック 中量タイプ用 間口桟4本 セーフティピン付
https://www.monotaro.com/g/00132204/
※ライトグリーン

モノタロウ 中量ラック用 間口桟4本 セーフティピン付
https://www.monotaro.com/g/03063401/
※ホワイトグレー

モノタロウ 中量ラック用 奥行桟4本 セーフティピン付
https://www.monotaro.com/g/00132203/
※ライトグリーン

モノタロウ 中量ラック用 奥行桟4本 セーフティピン付
https://www.monotaro.com/g/04155838/
※ホワイトグレー

モノタロウ 中量ラック 支柱 2本セット ベース付
https://www.monotaro.com/g/00132202/
1人が参考にしています
2021-01-22
質問:
棚1段で500kgまでのせられるのでしょうか。
回答:
耐荷重は棚1段あたり最大500kg(等分布平均荷重)となります。
2021-01-22

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする