中量ラック 500kg 単体 高さ1500mm

(7件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送 1年間返品保証地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08208751 品番 MBH-53M4-S
販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。
棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。
2台目からは柱が兼用でき、経済的です。
棚板は1段当たり2〜3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。
一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。
独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。
柱は座屈やネジレに強いC型断面

耐荷重(kg/段)500 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)955×620×1500 棚段数(段)4 ライトグリーン 付属品支柱×4、棚板×8、ベースプレート×4、間口桟×4、棚受×4、補強桟×8、奥行桟×4、セーフティーピン×16 質量(kg)63 高さ(mm)1500 材質(本体)スチール タイプ単体 奥行(mm)620 間口(mm)955 板厚(mm)天地板:70、棚板:40 棚段数4 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)55 総耐荷重(kg)2000 均等耐荷重(kg/台)2000 棚板内寸・間口(mm)840 棚板内寸・奥行(mm)580 均等耐荷重(kg/段)500
取扱説明書:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※別途運賃が発生する可能性があります。
※チャーター便は950kgを超えた場合可能性あり。チャーターの場合は、都度個別連絡いたします。
※混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:312

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-24
用途:
現場組立部品棚活用。
三和株式会社 様 (製造業)

簡単に組み立て易く便利でレイアウトの変更が簡単にできる。

対象商品:
18511167
2023-11-28
用途:
重量物の保管
株式会社Laughwoof 様 (不動産業)

組み立て時の差し込みがきついので、重めのプラハンが必要です。慣れれば問題はないと思います。
しっかりした作りで、塗装も厚く、傷が入りにくいし、質感も高いです。かなりの重量物を載せてもびくともしません。これは良い買い物をしたと思っています。

対象商品:
18511167
2023-04-26
用途:
工場の収納棚として使用
有限会社青柳自動車 様

3台購入したのですがベストマッチでもう1台購入予定です

対象商品:
08246707
2022-01-11
用途:
工場内設備整理のために

一人でも1時間程度で組立られます。強度も十分です。
ただ、組立説明書は初めての方だと少し難解かもしれません。

対象商品:
08208812
2017-06-11
用途:
在庫管理
株式会社澤渡製作所 様

説明書をもうちょっと分かり易くしていただければありがたい

対象商品:
08246673
2011-04-25
用途:
金型や在庫品の整理に使用
株式会社関和製作所 様

ボルトを使用しないため、組み立てが簡単。
また、設置したばかりであるため、長期間使用した場合にどうなるか。
(サビや反りがどのようにでるかなど)

対象商品:
08208812
2010-08-12
用途:
商品の保管

組み立ては、一人でも1時間あれば楽にできます。安価なのも魅力。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03
質問:
棚板のみの取り扱いはありますか。
回答:
棚板のみの取り扱いはございません。棚板と棚受のセットでの販売となります。
モノタロウ 中量ラック 棚板 300kg用 棚受2本付
https://www.monotaro.com/g/00132205/
2021-01-22
質問:
部品のバラ売りはありますか。
回答:
下記にご案内いたします。

モノタロウ 中量ラック 棚受 300kg・500kg用 2本組
https://www.monotaro.com/g/00195358/

モノタロウ ラック 中量タイプ用 間口桟4本 セーフティピン付
https://www.monotaro.com/g/00132204/
※ライトグリーン

モノタロウ 中量ラック用 間口桟4本 セーフティピン付
https://www.monotaro.com/g/03063401/
※ホワイトグレー

モノタロウ 中量ラック用 奥行桟4本 セーフティピン付
https://www.monotaro.com/g/00132203/
※ライトグリーン

モノタロウ 中量ラック用 奥行桟4本 セーフティピン付
https://www.monotaro.com/g/04155838/
※ホワイトグレー

モノタロウ 中量ラック 支柱 2本セット ベース付
https://www.monotaro.com/g/00132202/
2021-01-22
質問:
棚1段で500kgまでのせられるのでしょうか。
回答:
耐荷重は棚1段あたり最大500kg(等分布平均荷重)となります。
2021-01-22

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする