イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 足場周辺機器
イマオコーポレーションの アジャスターボルト
ボルト&ナット フランジナット(球面座金付き) BJ739 BJ739-20001
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08208947
品番
BJ739-20001
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
A
34.5
B
40
材質(本体)
S45C
質量(g)
149
タイプ
フェノール樹脂製
F
2.5
D
30
ねじピッチ
2.5
C
23
E
12
ねじの呼び
M20
RoHS指令(10物質対応)
対応