SE10-SUS スイベルアイボルト SE SE10-SUS イマオコーポレーション 08209026

SE10-SUS スイベルアイボルト SE SE10-SUS イマオコーポレーション 08209026
SE10-SUS スイベルアイボルト SE SE10-SUS イマオコーポレーション 08209026
SE10-SUS スイベルアイボルト SE SE10-SUS イマオコーポレーション 08209026
SE10-SUS スイベルアイボルト SE SE10-SUS イマオコーポレーション 08209026

スイベルアイボルト SE SE10-SUS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08209026品番SE10-SUS
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。

材質SUS316質量(kg)0.42表面処理酸化皮膜寸法E1.2許容荷重(N)2500寸法D19.1寸法F17.9寸法G7.9寸法NM10×1.5寸法A50.8寸法B27.8寸法C14.6寸法H44.5寸法J12.7RoHS指令(10物質対応)対応寸法L16.26推奨締付トルク(N・m)10寸法K66.7寸法M最大13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする