耐荷重(kg/段)500色ライトグリーン棚段数(段)6間口(mm)1855奥行(mm)480高さ(mm)2400質量(kg)127付属品支柱×2、棚板×12、ベースプレート×2、間口桟×4、棚受×8、補強桟×12、奥行桟×4、セーフティーピン×16その他連結のみでは使用出来ません。単体と組み合わせてご使用下さい。タイプ連結板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数6棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1855×480×2400外寸法・奥行(mm)480外寸法・間口(mm)1855均等耐荷重(kg/段)500