トグルクランプ セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDHFL・TCDHF TCDHFL08200

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08209358 品番TCDHFL08200
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。

材質スチール製 T2.5 d8.2 W45 タイプフェノール樹脂製 L174.9 L244 P37 許容荷重(kN)【(裏面から)F1】2【(裏面から)F2】2.8 MM8×1.25-45L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)200 クランプ力(kN)【F3】0.75【F4】1.4 クランプ高さ(mm)32.2 可動範囲(°)【アーム】88【レバー】67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする