トグルクランプ セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDHSL・TCDHS TCDHSL10250

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08209455 品番TCDHSL10250
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。

L286.4 H114.4 タイプフェノール樹脂製 L1103.9 L259 L39 H28 H1107.5 許容荷重(N)【(裏面から)F1】2200【(裏面から)F2】4500 MM10×1.5-55L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)250 クランプ力(N)【F3】1200【F4】2800 クランプ高さ(mm)59.6 可動範囲(°)【アーム】90【レバー】71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする