L107
H207.6
タイプフェノール樹脂製
H16.5
許容荷重(N)【(裏面から)F1】2000【(裏面から)F2】2800
MM8×1.25-45L
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー荷重(N)190
クランプ力(N)【F3】940【F4】1350
クランプ高さ(mm)49
可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】157【アーム(ピンポジション1)】93【アーム(ピンポジション2)】13【レバー(ピンの使用なし】86【レバー(ピンポジション1】61【レバー(ピンポジション2】16