L86.5
H175.7
タイプフェノール樹脂製
H15.5
許容荷重(N)【(裏面から)F1】1350【(裏面から)F2】1650
MM6×1-35L
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー荷重(N)160
クランプ力(N)【F3】920【F4】1050
クランプ高さ(mm)37.6
可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】156【アーム(ピンポジション1)】83【アーム(ピンポジション2)】56【レバー(ピンの使用なし】84【レバー(ピンポジション1】56【レバー(ピンポジション2】46