L173.5
H265.5
タイプフェノール樹脂製
H19
許容荷重(N)【(裏面から)F1】3000【(裏面から)F2】5500
MM12×1.75-70L
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー荷重(N)280
クランプ力(N)【F3】1400【F4】2800
クランプ高さ(mm)69.8
可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】163【アーム(ピンポジション1)】88【アーム(ピンポジション2)】11【レバー(ピンの使用なし】91【レバー(ピンポジション1】60【レバー(ピンポジション2】24