L153
H247.4
タイプフェノール樹脂製
H113
許容荷重(N)【(裏面から)F1】2500【(裏面から)F2】4500
MM10×1.5-55L
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー荷重(N)250
クランプ力(N)【F3】1500【F4】2800
クランプ高さ(mm)62.3
可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】175【アーム(ピンポジション1)】97【アーム(ピンポジション2)】6【レバー(ピンの使用なし】91【レバー(ピンポジション1】59【レバー(ピンポジション2】26