アクリルスタンド 片面用

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08209735 品番 -
販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

メニューやお知らせなどの印刷物を入れる案内板です。
透明度の高いアクリル製で、案内板を引き立てます。
場所を取らない片面タイプです。

用途
メニューや写真立てに。
カフェやアパレルショップ等のPOPやチラシ用に。
材質アクリル樹脂 幅(mm)211 厚さ(mm)1.7 高さ(mm)301 奥行(mm)81 規格A4縦
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※変形や劣化の原因となりますので、直射日光の当たる場所や、高温・多湿な場所での保管は避けてください。
※溶剤や薬品、化粧品などと接触すると変色・変質する場合がございます。
※無理な方向に引っ張ったり、折り曲げると、破損や怪我の原因となります。
※幼児の手の届く場所に置かないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-15
用途:
小売店店頭でのPOP
株式会社あさぎり農園 様 (農・林・水産業)

お店の販売棚の限られたスペースの中で、表記できるのにちょうどよい大きさのスタンドです。お店によっては何個も置く場合があるので、もう少し安ければ尚更助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする