イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングナット
クランプ&ストッパー スロットストラップ BJ156 BJ156-12063
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08209769
品番
BJ156-12063
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
B
32
L
R12
H
6
質量(g)
190
タイプ
フェノール樹脂製
F
52
D
14
C
16
E
14
G
13
J
13
K
18
M
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
71
クランプ力(N)
【突出量】13700〜21600