イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングナット
クランプ&ストッパー スロットストラップ BJ156 BJ156-08080
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08209796
品番
BJ156-08080
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
B
19
L
R10
H
5
質量(g)
120
タイプ
フェノール樹脂製
F
72
D
15
C
16
E
34
G
9
J
10
K
14
M
M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
17
クランプ力(N)
【突出量】3400〜8400