イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングナット
クランプ&ストッパー スロットストラップ BJ156 BJ156-16080
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08209839
品番
BJ156-16080
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
B
38
L
R12
H
6
質量(g)
320
タイプ
フェノール樹脂製
F
65
D
18
C
19
E
17
G
17
J
13
K
18
M
M16×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
115
クランプ力(N)
【突出量】16600〜26000