イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングナット
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Aタイプ) BJ156-A BJ156-08050A1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08209900
品番
BJ156-08050A1
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
0.13
B
50
L
22〜12
H
20
タイプ
フェノール樹脂製
F
12
D
12
C
19
E
5
G
14
J
最大51
K
12
M
M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
17
クランプ力(N)
【突出量】4000〜7600