ER-110S3 MONOセット タイムカード&カードセット マックス 08209975

タイムカード&カードセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード08209975 品番ER-110S3 MONOセット
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥37,800

本体:高さ20cmのコンパクトボディ。
「立てて」「寝かせて」「掛けて」使える、らくらく設置の省スペースタイプ。
出勤・外出・再入・退勤の4回印字、または出勤・退勤と日毎計算の3回印字が選べる2WAYタイプです。
管理人数 打刻のみ150人、日毎計算設定時50人

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:150×100×200
タイムカード:190×90×30
付属品サービスカード(ER-Sカード)20枚、インクリボン(ER-IR100) 質量(kg)本体:1.7 質量(g)タイムカード:350 使用温度範囲(℃)本体:0〜40 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)4.5 設定方式年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み (但し、20日締めにセットしてありますので、それ以外の締め日は設定が必要です) 最大消費電力(W)25 印字方式7ピン インパクトドット方式 表示内容日付・曜日・AM/PM・時・分 (寝かせ置き時は、日付・時・分のみ) インキングインクリボン方式(ER-IR100) 保存温度範囲(℃)本体:-20〜60 時計機能水晶発振式(±15秒/常温25℃)デジタル表示(蛍光表示管) 色(本体)ホワイト

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08209975 ER-110S3 MONOセット 71014046 ER-110SU タイムレコーダ MAX(マックス)[事務用品・工具] タイムレコーダ MAX(マックス)[事務用品・工具] 1台 43,980 税込48,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする