イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングナット
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Aタイプ) BJ156-A BJ156-16125A2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08210155
品番
BJ156-16125A2
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
1.11
B
125
L
33〜18
H
50
タイプ
フェノール樹脂製
F
25
D
25
C
38
E
6
G
45
J
【最大】102
K
24
M
M16×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
129
クランプ力(N)
【突出量】14700〜31100