イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングナット
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Aタイプ) BJ156-A BJ156-16100A2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08210171
品番
BJ156-16100A2
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
0.94
B
100
L
33〜18
H
40
タイプ
フェノール樹脂製
F
25
D
22
C
38
E
6
G
30
J
【最大】99
K
30
M
M16×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
115
クランプ力(N)
【突出量】12700〜25300