イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングナット
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-12080B2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08210417
品番
BJ156-12080B2
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
0.47
B
80
L
M12×1.75
H
69
タイプ
フェノール樹脂製
F
20
D
16
C
32
E
6
G
25
J
【最大】107
K
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
71
クランプ力(N)
【突出量】10300〜21000