イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングナット
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-16080B1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08210435
品番
BJ156-16080B1
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
1.18
B
80
L
M16×2
H
65
タイプ
フェノール樹脂製
F
18
D
19
C
38
E
6
G
17
J
【最大】106
K
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
115
クランプ力(N)
【突出量】16600〜26000