イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングナット
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-08063B2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08210451
品番
BJ156-08063B2
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
0.16
B
63
L
M8×1.25
H
55
タイプ
フェノール樹脂製
F
12
D
12
C
19
E
5
G
27
J
【最大】81
K
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
17
クランプ力(N)
【突出量】3100〜8300