軽中量ラック 200kg用 支柱 2本・ベース付

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送 1年間返品保証地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 08210553 品番 MC112-BP
販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
塗装色ホワイトグレー 支柱の高さ(mm)1200 タイプ中量ラック セット内容支柱×2本、ベース×2個 質量(kg)4 用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。
注意
※モノタロウオリジナルラック専用部品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:308

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08210571
2024-04-01
用途:
カタログと備品の保管
医療・福祉・介護関連業

一人でも組み立てられました。カタログをぎっしり乗せてもびくともしないので安心です

対象商品:
08210587
2020-03-31
用途:
備品保管

以前購入した軽中量ラックの延長に使いますが、バラ売りがあり大変助かります。

対象商品:
08210562
2011-03-08
用途:
補助作業台
株式会社松村鉄工所 様

組立てが簡単で、しっかりとしている。
しかし、ちょっとした変更ができない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ベースのみの取り扱いはありますか。
回答:
現時点では、ベースのみの取り扱いはございません。
2024-06-27
質問:
安全ピンは付属していますか。
回答:
安全ピンは付属しておりません。
2024-06-27
質問:
支柱とベースの材質を教えてください。
回答:
支柱/ベースの材質は下記の通りでございます。

・支柱:スチール製(メラミン樹脂焼付塗装)
・ベース:樹脂製
2024-06-27

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする