棚板 軽中量ラック 200kg用 棚板1枚・棚受2本付

(7件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送 1年間返品保証地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 08210614 品番 MC0945-TU
販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
厚さ(mm)棚:35 間口W×奥行D(mm)900×450 セット内容棚板×1枚、中間棚受×2本 タイプ中量ラック200kg用 ホワイトグレー 用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。 質量(kg)5
注意
※間口は、組立てた時の、支柱の端から端までの長さになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:308

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-09
用途:
事務所の書類等
製造業

棚がもう一枚ほしかった時に、棚の付属品がそろえることができ、とても助かりました。また棚を間違えて連結用を購入した際にこれも付属として購入できたので、大変助かりました。今後も他の職場で使用したいと思います。

対象商品:
08210605
2020-11-12
用途:
備品整理
その他業種

棚追加が非常に簡単で、こんな便利なモノがと思います。本当に助かります。仕上げも、問題無いと思います。バリも無いです。不安は定番製品として作り続けて頂けるのかが不安です。廃番になると全く意味が無いです。よろしくお願いします

2人が参考にしています
対象商品:
08210605
2019-10-05
用途:
事務所の整備
製造業

以前は2500円ほどでしたが、今は値上がりしているようです。
バリが多くて組み立て・高さの調整がやりづらい。今後は他社のラックを検討します。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
08210605
2018-01-24
用途:
棚の追加

棚受けの形状が異なったものが届いたが、ちゃんと対応していただきました。今回追加の注文です。

2人が参考にしています
対象商品:
08210657
2017-04-12
用途:
工場の部品や工具の整理棚として
建設業・工事業

組立は簡単で、組み立てた後もがっしりとしています。棚も増やせますし、ピッチも変えられるので、満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
08210614
2016-10-18
用途:
収納
日本電話株式会社 様 (建設業・工事業)

なかなか頑丈でいいが、値段が高い

1人が参考にしています
対象商品:
08210614
2011-04-01
用途:
棚受けのみの使用
株式会社松村鉄工所 様

棚板は不要であったので、棚受けだけを販売して欲しかった。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
棚受けのみ購入可能でしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-06-27
質問:
同じモノタロウの軽量ラック150kg用にも使用可能でしょうか。
回答:
商品名の通り200kg用になります。
150kg用には使用不可となります。
2024-06-27

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする