イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
位置決めピン 位置決めピン BJ401 BJ401-12001
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08210819
品番
BJ401-12001
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
B
(h6)25
質量(g)
192
タイプ
フェノール樹脂製
F
M12
D
(-0.3-0.5)15
C
35
E
13
RoHS指令(10物質対応)
対応