イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
位置決めピン 位置決めピン BJ401 BJ401-12002
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08210828
品番
BJ401-12002
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
B
(h6)25
質量(g)
364
タイプ
フェノール樹脂製
F
M12
D
(-0.3-0.5)15
C
55
E
13
RoHS指令(10物質対応)
対応