イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
位置決めピン 位置決めピン BJ401 BJ401-06002
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08210837
品番
BJ401-06002
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
B
(h6)15
質量(g)
63
タイプ
フェノール樹脂製
F
M6
D
(-0.3-0.5)10
C
35
E
7
RoHS指令(10物質対応)
対応