イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
位置決めピン 位置決めピン BJ401 BJ401-04001
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08210855
品番
BJ401-04001
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
B
(h6)10
質量(g)
15
タイプ
フェノール樹脂製
F
M4
D
(-0.3-0.5)8
C
18
E
5
RoHS指令(10物質対応)
対応