イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
位置決めピン ロケートボルト(標準型) BJ700 BJ700-12055
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08210925
品番
BJ700-12055
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
W
10
L
55
質量(g)
59
タイプ
フェノール樹脂製
L1
12
L2
22
L3
33
D1
18
M
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応